コンクリートブレーカー(B式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54497669 品番 CB30
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

強力な打撃力。少ない反動。
ハンドルを回り止めCPを介しボルトで締めるタイプ。従来型。

タイプボルト(回り止め)式(B式) ピストン径(Φmm)45 ストローク(mm)165 打撃数(bpm)850 空気消費量(m3/min)1.4 ホース内径(Φmm)19 シャンク径(Φmm)Φ35×87 全長(mm)595 質量(kg)29 用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする