曜日別特売
LEJB63S7T-500-S5B2H 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動  LEJB6 SMC 54497737

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJB6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wドライバ種類(B2) LECSB2 (200V~230V)注文コード54497737品番LEJB63S7T-500-S5B2H
参考基準価格(税別)¥334,290販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

・最大ストローク:3000mm対応
・最大速度:3000mm/s
・最大加減速度:20000mm/S2
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

ストローク(mm)500駆動方式ベルトモータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wドライバ種類(B2) LECSB2 (200V~230V)ボディサイズ63コネクタ(H) ケーブルなし(コネクタのみ)サイズ(mm)63アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする