タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 荷札・デリバリーパック
タカ印(ササガワ)の 針金荷札
ユポ荷札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
54508659
品番
25-73210
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
縦(mm)
65
横(mm)
30
材質
合成紙(158g/m2)
サイズ
豆
質量(g)
150