タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 荷札・デリバリーパック
タカ印(ササガワ)の 針金荷札
荷札 B豆
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
54508713
品番
25-73111
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
針金付きの荷札です。記入ができます。
縦(mm)
60
横(mm)
30
色
赤
材質
色上質紙(91g/m2)
質量(g)
80
タイプ
一穴