MTA201011 超剛鍛ミラーソケット ベッセル 54509054 MTA201011 超剛鍛ミラーソケット ベッセル 54509054 MTA201011 超剛鍛ミラーソケット ベッセル 54509054 MTA201011 超剛鍛ミラーソケット ベッセル 54509054

超剛鍛ミラーソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54509054 品番 MTA201011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

40Vインパクト対応。耐久性5倍!(対辺8・10mmは耐久性2.5倍向上)
新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で分散し、耐久性がアップ。
カラーでサイズ分け、探しやすい。
面接触型6角ソケット。ナットとの接触面積が(12角よりも)大きいため傷つけにくい設計。
手のひらに馴染む流線型デザイン。ミラー仕上げで防錆力に優れる。
特許登録済 軸部を樹脂で一体成形したものを圧入、打撃時におこる軸部への応力集中を緩和。軸抜け防止の構造で、長期間の作業でのガタツキを防止。

用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに 形状開口部:6角 全長(mm)115 差込角(mm)6.35 対辺寸法(mm)10 外径(Φmm)16 アズワン品番65-2056-46 下穴深さ(mm)55
注意
※動力工具の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
※作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
※ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断しておこなってください。
※割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合には使用しないでください。
※動力工具に取り付けての空回転は絶対におこなわないでください。
※電気が流れているものには、使用しないでください。
※改造しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする