MTA20WSQ4 超剛鍛首振りミラーソケットアダプター ベッセル 54509194 MTA20WSQ4 超剛鍛首振りミラーソケットアダプター ベッセル 54509194 MTA20WSQ4 超剛鍛首振りミラーソケットアダプター ベッセル 54509194

超剛鍛首振りミラーソケットアダプター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54509194 品番 MTA20WSQ4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。
カラーでサイズ分け、探しやすい。
市販ソケットが使える。
首振りタイプは、軸を引いて15度首振り、軸を押し込んで固定。

用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに。カドギワ、作業性の悪い箇所に(首振り)、数打ちでスピードが求められる現場に(固定)。 全長(mm)82 差込角(mm)6.35 外径(Φmm)18 ソケット差込角(mm)12.7 アズワン品番65-2056-61
注意
※動力工具の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
※作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
※ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断しておこなってください。
※割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合には使用しないでください。
※動力工具に取り付けての空回転は絶対におこなわないでください。
※電気が流れているものには、使用しないでください。
※改造しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54509203
2023-03-07
用途:
設備のメンテナンス

本来の使い方ではないかもしれませんが、18Vのインパクトドライバー+このアダプター+19oソケットで車のホイールナットは緩みました(16ヶ/1台分)。もしかしたら軸が折れるかなと心配でしたが、大丈夫でした。

対象商品:
54509185
2020-08-07
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

なくても、なんとかなるが有れば便利なソケットアダプター。常時使用するには使いにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする