商品画像1

ZC-30 ネジザウルスリキッド(液体タイプ1L) エンジニア 54509325 ZC-30 ネジザウルスリキッド(液体タイプ1L) エンジニア 54509325 ZC-30 ネジザウルスリキッド(液体タイプ1L) エンジニア 54509325 ZC-30 ネジザウルスリキッド(液体タイプ1L) エンジニア 54509325 ZC-30 ネジザウルスリキッド(液体タイプ1L) エンジニア 54509325 ZC-30 ネジザウルスリキッド(液体タイプ1L) エンジニア 54509325

ネジザウルスリキッド(液体タイプ1L)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード54509325 品番ZC-30
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。
瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。
中性なので、安心安全。(酸、アルカリを含まない)
取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。

用途自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。 仕様落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆 対応材質鉄、ステンレス、真鍮、銅 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×130×215 主な用途サビ落とし アズワン品番64-3951-08 危険物の類別非危険物 繰り返し・詰め替え対応
関連資料:(8.37MB)
注意
※作業時は保護具(眼鏡※手袋等)を着用し眼や皮膚に付着しないようにする。
※取り扱い後は手洗いうがいをする。
※幼児の手の届かないところに保管する。
※直射日光を避け、暗所に密閉して保管する。
※独特な匂いがあります。
※ネジ周辺金属部分にシミや変色の恐れがあるのでご注意ください。
※必ず目立たない場所でテストしてください。
※防錆効果はありません。ご使用の後は防錆処理を行ってください。

商品説明動画

サビ落としネジザウルスリキッドの使い方【 応用編 】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54509325
2024-11-15
用途:
バイク整備
その他業種

古いバイクのネジの錆び落としで使用しました他の製品と違い中性なので安心して使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする