GTトーチシリーズ CO2トーチ ダイレクトタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54509639 品番 GT-30-N-40
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

半自動トーチGT・GT2シリーズは、ハンドルはノンスリップ形状で親指をハンドルに掛けての作業性向上や握りやすさを追求したデザインです。またハンドル後部(補強部)及び絶縁カバーブッシングをゴムからスプリングへ変更し、作業者への負担を軽減。

ケーブル長(m)4 定格電流(A)350 メーカーワイヤ送給装置メーカー:パナソニック 使用率(%)CO2:20、MAG:20 適合ワイヤ径(Φmm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする