GTトーチシリーズ CO2トーチ ダイレクトタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)350 ケーブル長(m)4 適合ワイヤ径(Φmm)1.2 注文コード54509693 品番GT-30-DH-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,900
この商品は定格電流・ケーブル長・適合ワイヤ径など95種類から選べます 他の種類を見る

半自動トーチGT・GT2シリーズは、ハンドルはノンスリップ形状で親指をハンドルに掛けての作業性向上や握りやすさを追求したデザインです。またハンドル後部(補強部)及び絶縁カバーブッシングをゴムからスプリングへ変更し、作業者への負担を軽減。

ケーブル長(m)4 定格電流(A)350 メーカーワイヤ送給装置メーカー:ダイヘン 使用率(%)CO2:20、MAG:20 適合ワイヤ径(Φmm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする