みずほ産業
みずほ産業の 溶接トーチ
みずほ産業の トーチ本体
みずほ産業の CO2トーチ
自動機用TIGトーチ 水冷式
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54510506
品番
MT-27A-40
参考基準価格(税別)
¥406,200
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
500Aの自動機用水冷TIGトーチ。トーチ本体の長さは2種類、152mm(MT-27A)と425mm(MT-27B)があります。消耗品は重作業用を使用します。タングステンはノブ側から交換可能。
径(Φmm)
バーレル:35
ケーブル長(m)
4
定格電流(A)
500
タングステン径(Φmm)
1.0〜6.4