※斜め/キャップ開
I ・O DATA(アイ・オー・データ)
I ・O DATA(アイ・オー・データ)の 記録メディア・メモリー
I ・O DATA(アイ・オー・データ)の USBメモリ
I ・O DATA(アイ・オー・データ)の USB-Aメモリ
法人向けUSBメモリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54511757
品番
EU3-HR16GK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
繰り返しの書き換えに強い、「pSLC技術」採用、ファイル暗号化ソフトもダウンロード可能で一時保管の他データの書き換えが多いビジネスシーンに長く安心しご利用いただけます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥
799
¥
879
税込
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
0〜40
電源
DC 5V
キャップタイプ
キャップ式
本体質量(g)
7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約18×62×9
使用湿度範囲
10〜90%(結露しないこと)
メモリー容量
16GB
保証期間
5年間
インターフェイス
USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0
各種認証
VCCI Class B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※対応機種 USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載機種
※個人宅配送不可となります。