曜日別特売
YA-5K-20 120° アングルグラインダー YoshidaTools 54511906

120° アングルグラインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8400種別ブラシ用注文コード54511906品番YA-5K-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

YOSHIDAのアングルサンダー(YA-5K-1,2シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
重量が軽くなりコンパクトで持ちやすくなりました。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。

用途
溶接面の仕上げ、塗装、錆び落とし、バリ取りなどに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8400種別ブラシ用全長(mm)233(200)質量(kg)1.5(ブラシ無)頭部高さ(mm)81.5ハンドルロール推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)0.95RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ寸法(mm)125×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする