※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

地中埋設管エフレックス

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(mm)約50 長さ(m)約10 注文コード54513796 品番FP-50
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は内径・長さなど38種類から選べます 他の種類を見る

エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。

内径(mm)約50 外径(mm)約65 長さ(m)約10 ピッチ(mm)約17 質量(kg/m)参考:約0.4
注意
※配送場所によりチャーター便での配送となり別途チャーター費用がかかることがございます

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54513778
2024-04-29
用途:
引水作業
和田表具店 様 (建設業・工事業)

使い方は間違っていますが沢の水を引き込みました イイ具合です

1人が参考にしています
対象商品:
54513839
2022-01-24
用途:
ケーブルの敷設

納品形態が大きいのは当然ですが、しっかり結束してあるので安心

対象商品:
54513893
2021-11-19
用途:
埋設管のさや管に使用しました。
建設業・工事業

特に、不便な点もなく、取り扱いやすく使用できました。

対象商品:
54513787
2020-08-31
用途:
浄化槽の水中ポンプ2台の配線用
その他業種

今までのエフレックス管が小さいので差込みコンセントが2本通しずらいので大きいエフレックス管に変えてポンプ交換の時に作業がしやすいようにしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする