曜日別特売
FP-30 地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業) 54513866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

地中埋設管エフレックス

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻内径(mm)約30長さ(m)約20注文コード54513866品番FP-30
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。

内径(mm)約30外径(mm)約40長さ(m)約20ピッチ(mm)約10質量(kg/m)参考:約0.2
注意
※配送場所によりチャーター便での配送となり別途チャーター費用がかかることがございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54513778
2024-04-29
用途: 引水作業
和田表具店建設業・工事業

使い方は間違っていますが沢の水を引き込みました イイ具合です

1が参考にしています
対象商品 : 54513839
2022-01-24
用途: ケーブルの敷設

納品形態が大きいのは当然ですが、しっかり結束してあるので安心

対象商品 : 54513893
2021-11-19
用途: 埋設管のさや管に使用しました。
建設業・工事業

特に、不便な点もなく、取り扱いやすく使用できました。

対象商品 : 54513787
2020-08-31
用途: 浄化槽の水中ポンプ2台の配線用
その他業種

今までのエフレックス管が小さいので差込みコンセントが2本通しずらいので大きいエフレックス管に変えてポンプ交換の時に作業がしやすいようにしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする