NFP-40 難燃エフレックスーFR本体 古河電工(古河電気工業) 54514146

難燃エフレックスーFR本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
外径(mm)約54
長さ(m)約10
内径(mm)約40
内容量1巻(10m)注文コード54514146品番NFP-40
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。
JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。

用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。長さ(m)約10ピッチ(mm)約13質量(kg/m)参考:約0.3外径(mm)約54内径(mm)約40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする