アルミ製 サーチライトステー受け金具 180°

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54514663 品番19SLU180A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

サーチライトのステーを自立させるための受け金具です。

材質アルミ製 幅(mm)100 高さ(mm)100 タイプ90° 穴ピッチ(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする