アルミ製 鳶口用受け金具(とび口受けはさみ式)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54514785 品番19TK00A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

消防で使用される鳶口などを壁掛・自立させるためのアルミ製はさみ型受け金具です。

材質アルミ製 幅(mm)50 高さ(mm)97.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54514785
2022-02-19
用途:
ホイールローダーへのスコップ取付けステーとして
有限会社 柴藤自動車 様

他にも候補として複数の製品を用意してみましたが、こちらの製品が一番 造りもしっかりしており耐久性にも安心感がありましたのでこちらの製品を使わせて頂きました。
本来の用途とは違うため自己責任となるとは思います。
適用サイズは32mmとのことでしたのでスコップを嵌めるにはややゆとりがない感はありますが問題なく嵌っています。
振動の激しい環境での使用のため念のためゴムバンドを架けて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする