岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 電気・電源関連機器
磁石式コンセント用 固定ステー(コの字ステー2枚セット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
54514898
品番
19MKS07SU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
マグネットコンセントのソケット側を固定する際に使用するステーです。
材質
ステンレス製
幅(mm)
70
厚さ(mm)
2
高さ(mm)
25
穴径(Φmm)
5
穴ピッチ(mm)
66