岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 車両装備・艤装部品
亜鉛製 消防用管鎗ノズル固定金具(管鎗キャッチクランプ式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54514977
品番
19KCK00Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
消防車に積載する管鎗(ノズル)を固定するクランプ型キャッチです。
材質
亜鉛製
幅(mm)
75
高さ(mm)
104.5
穴径(Φmm)
9
穴ピッチ(mm)
54.5