岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 車両装備・艤装部品
『消防団』『消防署』ロゴマーク用 取付け楕円型プレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54515038
品番
19DGP00SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
消防車の前方につける「消防団章」「消防署章」を取り付けるためのステー楕円板です。
材質
鉄製
幅(mm)
185
高さ(mm)
126
穴径(Φmm)
8
穴ピッチ(mm)
70/14