鉄製 金テコ/バール用受け金具(金テコキャッチ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54515266 品番19KT00SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

バールのキャッチです。(内径19mm)

材質鉄製 幅(mm)52.5、受け部分:19 高さ(mm)62 穴径(Φmm)7 内径(Φmm)19 穴ピッチ(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-29
用途:
車両等に工具を装着する。

色々なサイズの商品がラインナップされており様々な工具などを固定することが出来て大変便利です。
取り付けボルトをM8程度のサイズにして欲しい。

対象商品:
54515266
2023-05-07
用途:
農業用ポール支持
電気・ガス・熱供給・水道業

コンバインに取り付けて稲おこしポールを固定しています。
構造上ビス型に問題がありますが、その分、弱い力で固定出来ると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする