コンセント用防滴保護カバー(防滴プレート&コードセット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様7A 注文コード54515467 品番19BTSET07XX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

マグネットコンセント受け側ソケットを雨等から守る防滴プレートと一緒にコードもセットになったもの。

高さ(mm)126 幅(mm)70 奥行(mm)22 穴ピッチ(mm)100 コード長さ(m)1.4 仕様7A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする