岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 電気・電源関連機器
コンセント用防滴保護カバー(防滴プレート&コードセット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
12A
注文コード
54515476
品番
19BTSET12XX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットコンセント受け側ソケットを雨等から守る防滴プレートと一緒にコードもセットになったもの。
高さ(mm)
126
幅(mm)
70
奥行(mm)
22
穴ピッチ(mm)
100
コード長さ(m)
1.4
仕様
12A