亜鉛製 車両艤装部品 支柱金具(中間支柱)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54515555 品番 18TS210Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

特殊車両等に取り付けるパイプをつなぐ支柱です。

規格210L 材質亜鉛製 高さ(mm)210 幅(mm)78 穴ピッチ(mm)54 穴径(Φmm)9.5 内径(Φmm)25.5 公差+0/-0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする