岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 車両装備・艤装部品
亜鉛製 車両艤装部品 支柱金具(両端支柱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54515589
品番
18RS210Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
特殊車両等に取り付けるパイプをつなぐ支柱です。
材質
亜鉛製
幅(mm)
78
高さ(mm)
210
穴径(Φmm)
8.5
規格
210L
穴ピッチ(mm)
54