※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、1個での販売になります
岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 車両積載用品・手工具
光る取っ手付き ゴム製車輪止め(黒色)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54515616
品番
20SD00R-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
反射シールの付いた取っ手付き車輪止めです。
材質
ゴム製
幅(mm)
125
サイズ
【中】
高さ(mm)
120
長さ(mm)
220