通水分岐管 双口接手 イワマチより戻し式 マルチ(2サイズ対応)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 呼び径吸水側:65A、吐出側:50A/40A 注文コード54516413 品番21IMSSM654A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は呼び径3種類から選べます 他の種類を見る

消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。
レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。
通水用分岐管に東京消防庁賞受賞した「イワマチ」式を採用!通水時のよじれ・キンクを防ぎ、消火中に分岐管が暴れにくくなり、安心・安全です。
段差式の吐出口で2サイズに対応しています。

呼び径吸水側:65A、吐出側:50A/40A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54516429
2023-06-15
用途:
消防団の実戦消火訓練
吉田建工 様 (建設業・工事業)

今まで使用していた分配機はレバーが、1つでまた古くどちらが出て、出ないかが、わかりずらい物でしたが レバーが2つあり65oと50o両方使えて重さも見た目より軽く感じました。訓練、災害ととても役にたつと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする