消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI快速(吐水口ネジ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54517043 品番 05YK6520A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。
直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。
噴霧角度は0〜120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
シャット位置から直射までわずか1/8回転の快速仕様。

材質外部品:ゴム製 材質(本体)アルミ製 呼び径口径:65A 吐出口径(mm)20A
注意
※こちらの商品は先端ノズルのみです。管鎗は付属されておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54517043
2022-07-07
用途:
地区の消火栓ボックス放水ノズル
その他業種

消火栓ボックスの放水ノズルがストレートだけで不便なので、交換用に一つ購入。
まだ実際に放水試験していませんが、価格がお手頃なので、今後少しづつまとめて交換しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする