岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 管鎗・ノズル
消防/散水パイプ用 女性操法噴霧ノズル YUMI 微粒子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54517129
品番
05BY4013A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。
◎シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。
◎水切りリブが細かい水粒子にします。
◎中空にならず中心まできちんと散水できます。
材質
外部品:ゴム製
材質(本体)
アルミ製
呼び径
口径:40A
吐出口径(mm)
13A
注意
※こちらの商品は先端ノズルのみです。管鎗は付属されておりません。