溶接用マルチプライヤ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54517174 品番 WMP200S
参考基準価格(税別)¥5,160 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

CO2溶接トーチ専用マルチプライヤ
溶接ワイヤ(鉄・ステンレス)の引き出し、切断ができます。
ノズル各部のスパッタ除去が可能で、スパッタを落とすためのハンマー機能もついています。
チップ・ノズル・絶縁筒の脱着が出来ます。
作業効率が良いバネ付です。
WMP175Gは、溝部でノズル内外先端部のスパッタを同時に除去出来ます。
WMP200Sは、先端先細により大型ロボット溶接システムのガイドモジュールにワイヤを通すためのワイヤ先端の曲げ作業を最適な小径に加工出来ます。

用途溶接時のスパッタ除去に最適。 全長(mm)212 材質(本体)工具鋼 質量(g)275 切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2 材質(グリップ)塩化ビニル 頭部厚(mm)11 アズワン品番64-8772-91
注意
※作業時には保護具(保護眼鏡、保護手袋、マスク、保護靴など)を着用して下さい。
※プラスチック柄は絶縁用ではありません。通電中は作業を行わないで下さい。
※スパッタ除去やワイヤー切断時、飛散物に注意して下さい。
※先端や刃部は鋭利です。指など直接触れないよう注意して下さい。

商品説明動画

溶接用マルチプライヤ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:323

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする