シカゴニューマチック社
シカゴニューマチック社の 締付・穴あけ(空圧工具)
シカゴニューマチック社の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54517208
品番
CP8272-D
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ハイパワータイプ。軽量・コンパクト。
用途
一般産業向け。
全長(mm)
230
質量(kg)
3.3
タイプ
ツインハンマー
差込角(mm[inch])
19(3/4)
最大トルク(N・m)
1250
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6500
使用空気圧力(MPa)
0.63
空気消費量(m
3
/min)
1.08
空気接続口
NPT3/8
能力ボルト径(mm)
19
排気方向
後方
注意
※締付トルクは目安値です。
※条件によりトルク値はかわります。