大同興業
大同興業の 電動工具 本体
大同興業の 切断/曲げ
大同興業の 切断用カッター
パイプ切断機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54517217
品番
CC322
参考基準価格(税別)
¥4,860,000
販売価格(税込)
¥4,617,800
販売価格(税別)
¥
4,198,000
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。
切断能力(mm)鉄工
標準/230〜328、特殊ジョー/141〜239
電源(V)
単相100
電源コード(m)
3
高さ(mm)
649
奥行(mm)
304
幅(mm)
644
厚さ(mm)
(パイプ)1.5〜12
質量(kg)
71
出力(kW)
1.2
用途
パイプの切断。開先加工。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。