葡萄の雨よけ棚セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54517567 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

葡萄の棚仕立てと雨よけができます。内部中央にはぶどう木を這わせるための横通しパイプ、耐荷重用パイプあり。

用途家庭菜園に使える葡萄栽培専用キット。ぶどう栽培をこれから始める方、苗を育てている方に。 材質農業用ビニール 厚さ(mm)ビニール:0.075 パイプ径(Φmm)19.1 設置方法支柱の埋め込み 奥行(m)5.02 材質(パイプ)スチール亜鉛メッキ 高さ(m)2.2 間口(m)1.2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送はできません。
※風が強い場所など危険があると思われる場所には設置をしないでください。
※ご使用になる前に同梱の「安全上のご注意」をよくお読みになり、内容をご理解の上、正しく安全にご使用いただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,150 / 税込 ¥2,365
沖縄地方数量1につき ¥2,150 / 税込 ¥2,365
離島数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする