カベツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード54517689 品番HG-70-92型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

ボールねじ(Φ13.5)使用のため締め付け、取り外しがスピードアップできます。
セメント、モルタルがねじ部に付着しません。
伸縮用ねじが外パイプで保護され、外部の圧力にも強くなっています。
締め付けた時カプラー先端のボルトが出っ張らないので、服や物の引っかかりがなく安全に作業ができます。
メンテナンスが簡単で省力化がはかれます。
締め付け、取り外し時にダルマドメアイボルトをシノ棒で簡単に回すことができます。

伸縮サイズ(mm)700〜920 質量(kg)2.2 用途建物と足場を結合し、足場の倒壊を防止する金具として使用
注意
※壁つなぎの取り付け間隔は労働安全規則(570条の5)で、枠組足場の場合垂直方向9m以下,水平方向8m以下とされていますが、養生枠・シート・アサガオ等を取り付ける場合が多く、風荷重・催心荷重等を考慮してできるだけ細かく入れて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする