曜日別特売
P-1765 シリコンリング ニッサチェイン 54517865

P-1765 シリコンリング ニッサチェイン 54517865
P-1765 シリコンリング ニッサチェイン 54517865
P-1765 シリコンリング ニッサチェイン 54517865
P-1765 シリコンリング ニッサチェイン 54517865

シリコンリング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個長さ(mm)100注文コード54517865品番P-1765
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

取り外しが簡単!伸びて便利!

用途伸びる!しかもそのまま洗える!長さ(mm)100質量(g)0.665材質(本体)シリコンゴム種類ワイヤーキャッチ材質(ねじ部)ABS樹脂材質(ワイヤー部)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする