ピタリング8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 54517926 品番 09403P8O
販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

製品厚み1cmの凸凹が通過車両に振動+音で注意喚起します。
雨の日でも安定した性能を発揮します。
粘着固定せずとも使用可能で設置・撤去が簡単です。
撤去後はジョイントそのままでコンパクトに収納できます。

用途居眠り・脇見運転から現場を守る体感マット 仕様国土交通省NETIS登録番号 TH-040016-V 質量(kg)0.87 オレンジ 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:Φ600×10t 寸法(厚さ×幅W×長さL)mmジョイント:2×17×130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする