ケーマックス
ケーマックスの 工事関連用品
反射パイプクッション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25本)
注文コード
54518233
品番
09403PCYB
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
単管に取り付ける反射材付き発泡養生材。粘着テープ付きで、しっかり取り付けできます。
用途
クッション材で単管を覆い通行者の安全に最大限に配慮しております。
色
黄/黒
長さ(m)
1
内径(Φmm)
50
外径(Φmm)
48.6Φ単管用