GPHC-3.0-0.040-02-0816 放熱パッド HC3.0 BERGQUIST 54518513

放熱パッド HC3.0

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚
厚さ(mm)1
内容量1枚注文コード54518513品番GPHC-3.0-0.040-02-0816
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

熱伝導率に優れております(熱伝導率:3.0W/m・K)。非常に柔らかい素材でエアギャップ、粗さが有る表面の電子デバイスとヒートシンク間の隙間を埋めます。また電気絶縁性と難燃性に優れております。

用途パソコン内部の放熱。ヒートシンク間と半導体の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。長さ(mm)406幅(mm)203厚さ(mm)1材質シリコン熱伝導率(W/mk)5硬度(ASTMD2240)15難燃性(UL94)V-0危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする