ワタナベ工業
ワタナベ工業の バルコニーまわり
ワタナベ工業の 人工芝
ワタナベ工業の ロール式人工芝
人工芝 WT-600
(2件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
54521435
品番
WT-600-60-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
自由なサイズにカットできる、汎用タイプ人工芝。
用途
ベランダ、テラス、店舗装飾などに。建築現場の通路や、養生にも最適。
幅(mm)
600
厚さ(mm)
6
色
グリーン
長さ(m)
30
材質(表面/裏面)
ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※製品の特性上、温度差により若干伸縮する可能性がございます。
※火気厳禁。
※この商品は、個人様宅および、大型の商業施設、展示会場への配達はできません。予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません