WTF-600-91-25 人工芝(ラバー付) WTF-600 ワタナベ工業 54521487 WTF-600-91-25 人工芝(ラバー付) WTF-600 ワタナベ工業 54521487 WTF-600-91-25 人工芝(ラバー付) WTF-600 ワタナベ工業 54521487 WTF-600-91-25 人工芝(ラバー付) WTF-600 ワタナベ工業 54521487

人工芝(ラバー付) WTF-600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 54521487 品番 WTF-600-91-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

裏面エンボス加工ラバー付き、汎用タイプ人工芝。クッション性に優れ、設置が容易です。自由なサイズにカットできます。

用途建築、工事現場の通路、ベランダ、テラスなどに。 幅(mm)910 厚さ(mm)7 グリーン 長さ(m)25 材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム発泡ラバー(SBR)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※製品の特性上、温度差により若干伸縮する可能性がございます。
※火気厳禁。
※この商品は、個人様宅および、大型の商業施設、展示会場への配達はできません。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする