ワタナベ工業
ワタナベ工業の 内装資材
ワタナベ工業の カーペット・フロア
ワタナベ工業の パンチカーペット
パンチカーペット(防炎) CPS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
54521618
品番
CPS-731-91-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
防炎適合品、ニードルパンチカーペット。自由なサイズにカットできます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
パンチカーペット ロール 国産
モノタロウ
¥
20,980
¥
23,078
税込
色
ローズベージュ
幅(mm)
910
長さ(m)
30
厚さ(mm)
3
材質
表面:ポリエステル100%、裏面:SBRコーティング
防炎性能試験番号
EO050126
用途
一般家庭から、展示会場、店舗、倉庫、事務所まで、幅広くご使用できます。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※この商品は、個人様宅および、大型の商業施設、展示会場への配達はできません。予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません