CPS-718-182-30 パンチカーペット(防炎) CPS ワタナベ工業 54521627 CPS-718-182-30 パンチカーペット(防炎) CPS ワタナベ工業 54521627 CPS-718-182-30 パンチカーペット(防炎) CPS ワタナベ工業 54521627 CPS-718-182-30 パンチカーペット(防炎) CPS ワタナベ工業 54521627

パンチカーペット(防炎) CPS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 54521627 品番 CPS-718-182-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

防炎適合品、ニードルパンチカーペット。自由なサイズにカットできます。

ブラック 幅(mm)1820 長さ(m)30 厚さ(mm)3 材質表面:ポリエステル100%、裏面:SBRコーティング 防炎性能試験番号EO050126 用途一般家庭から、展示会場、店舗、倉庫、事務所まで、幅広くご使用できます。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※この商品は、個人様宅および、大型の商業施設、展示会場への配達はできません。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする