モノタロウのデジタルマルチテスタ(注文コード40648029)は、保護ヒューズが一般的なガラス管ヒューズではなく、長さ10.5o直径3.6oというとても小さい特殊なセラミックヒューズ。テスターを購入してすぐ保護ヒューズが切れてしまい、モノタロウに取り扱いが無いことに気づき、問い合わせたところ取り扱っていただけるようになり助かりました。なお10Aヒューズと600oAヒューズの2種類が本体に内蔵されています。価格もリーズナブルで、このこの価格で2個入りでしたので、今回きれていないこちらのヒューズを予備用に購入しました。これで安心してモノタロウのテスターが使用できます。