コムラ製作所
コムラ製作所の 施設用家具・備品
コムラ製作所の 施設用カート・ワゴン
コムラ製作所の 施設用ワゴン
コムリーワゴン 570×350×670mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54522083
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥23,100
販売価格(税別)
¥
21,000
バスケットに入れる
天板はすべりにくいゴムマット付きです。
材質
本体/スチール、天板/塩ビシート
質量(kg)
7.5
耐荷重(kg)
約30(1段あたり・平均荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×350×670
棚間隔(mm)
349
キャスター径(Φmm)
30(ストッパー無し)
アズワン品番
0-1165-01
棚高さ(mm)
床から290
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000