与薬車 STシリーズ ボックス30個 787×500×1438mm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54522108 品番 ST-30P
参考基準価格(税別)¥370,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。収納ボックスの前面には名札入れが付いています。

付属品アンプル用ケース 仕様ボックス数:30個 材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン) 寸法(mm)アンプル用ケース:150×60×40 質量(kg)56 ピンク 角度(°)ボックス開き:55 材質(キャスター)ナイロン製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1438 キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き) アズワン品番0-1518-04 有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする