放射線防護用エプロン

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番0-1730-22 注文コード54522144 品番VAO-M 0.35
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,090
販売価格(税別)
41,900
この商品はサイズ・アズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

着脱が容易なマジックテープタイプです。別売のハンガーは防護衣がずり落ちにくいタイプです。

鉛当量(mmPb)0.35 質量(kg)3.2 幅(mm)580 丈(mm)1000 アズワン品番0-1730-22 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005004001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする