プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 保管庫 施設用
プロシェア(ナビス/アズワン)の 物品管理棚
器械戸棚 SKシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54522169
品番
SK-09S
参考基準価格(税別)
¥337,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×360×1750
質量(kg)
62
材質
ステンレス(SUS304)
ピッチ数
50
付属品
棚板×4枚
仕様
鍵付き:上下スライド扉部
アズワン品番
0-202-11