ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の リネン車
ランドリーバッグ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
キャスター径(Φmm)
50(ストッパー無し)
アズワン品番
0-233-02
注文コード
54522275
品番
-
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
キャスター径・アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
生成布袋
高さ(mm)
750
深さ(mm)
570
キャスター径(Φmm)
50(ストッパー無し)
材質
本体/ステンレス(SUS304)
サイズ
中
内径(Φmm)
400
規格
248型中
外径(Φmm)
450
アズワン品番
0-233-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。