ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 調剤・与薬用品
ナビス(アズワン)の 調剤用品
ナビス(アズワン)の 調剤用天秤・はかり
卓上型アンプルケース ASシリーズ 本体セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
54522363
品番
AS-BH
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
狭いスペースに適したコンパクトサイズが登場
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
403×210×540
外形寸法(mm)
小型/93×200×85、大型/190×200×85
内形寸法(mm)
小型/87×162×71、大型/184×162×71
材質
外側・引出し/PMMA(アクリル)、裏側/PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様
格納数:小型16個・大型4個
アズワン品番
0-3326-04