プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 体重計・体組成計
プロシェア(ナビス/アズワン)の 体重計
手動式身長計付体重計 手動式身長計付き体重計[検定付]
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54522424
品番
IOH-1M
参考基準価格(税別)
¥204,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
身長目盛は読み易いレンズ付きです。
寸法(mm)
370×646×2195〜2225
質量(kg)
20
電源
体重計/単1乾電池4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)
範囲(mm)
身長:600〜2000
載台寸法(mm)
500×350
精度等級
3級
アズワン品番
0-3510-33
体重(kg)
50g〜150
注意
※レオクリーンシリーズは、専用の供給装置が必要となります。初めてお取り扱いには、ご使用のランドリーシステムをご連絡ください。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。